Nexans - LANmark-7A GG45 snap-in fler LANmark-7A GG45 snap-in fler - 10163295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - GG45
Skjermet - Ja
Kategori - 7 A
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210057676
Elnummer
6916960
Leverandørens varenummer
10163295
Typebeskrivelse
Kontakter skjermet LANmark7A kategori 7A
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
GG45
Skjermet:
Ja
Kategori:
7 A
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Farge:
Sølv


