Nexans - LANmarkOF uttak f/2xsnap-in LANmarkOF uttak f/2xsnap-in - 10092990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - Andre
Farge - Hvit
Kveileramme - Ja
Utenpåliggende - Ja
Innfelt montasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210049473
Elnummer
6903733
Leverandørens varenummer
10092990
Typebeskrivelse
LANmark Koblingsmateriell, Fiber
Type kontakt:
Andre
Farge:
Hvit
Kveileramme:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Skrue
Senterplate:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Med strekkavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Rett
Støvbeskyttelseshette:
Hengslet deksel
Enhet bredde:
74 mm
Enhet dybde:
125 mm
Enhet høyde:
34 mm