Nexans - LANmOF ZD 12P Snap inn LANmOF ZD 12P Snap inn - 10082891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - Andre
Farge - Hvit
Kveileramme - nei
Utenpåliggende - Ja
Innfelt montasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210049091
Elnummer
6916929
Leverandørens varenummer
10082891
Typebeskrivelse
LANmark Koblingsmateriell, Fiber
Type kontakt:
Andre
Farge:
Hvit
Kveileramme:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Skrue
RAL-nummer:
9002
Senterplate:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Med strekkavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Rett
Støvbeskyttelseshette:
Hengslet deksel
Enhet bredde:
230 mm
Enhet dybde:
200 mm
Enhet høyde:
40 mm