Nexans - ODF panel 19" 1U 48 SC - 10537520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 48
Fibertype - Andre
Farge - Hvit
Lengde på ladekabel - 24
Med antall koblinger/adaptere - 48
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000107137
Elnummer
6950883
Leverandørens varenummer
10537520
Typebeskrivelse
6950883
Egnet for antall koblinger/adaptere:
48
Fibertype:
Andre
Farge:
Hvit
Lengde på ladekabel:
24
Med antall koblinger/adaptere:
48
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
44 mm
Bredde:
485 mm
Dybde:
305 mm