Nexans - ODF Panel 19" 2U 96 SC - 10564835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 96
Fibertype - Andre
Farge - Hvit
Lengde på ladekabel - 48
Med antall koblinger/adaptere - 96
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000107144
Elnummer
6950803
Leverandørens varenummer
10564835
Typebeskrivelse
6950803
Egnet for antall koblinger/adaptere:
96
Fibertype:
Andre
Farge:
Hvit
Lengde på ladekabel:
48
Med antall koblinger/adaptere:
96
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
2
Høyde:
88 mm
Bredde:
485 mm
Dybde:
305 mm