Nexans - ODO utendørs skjøteboks - 10175738

Nexans
KopierKopier
Nexans - ODO utendørs skjøteboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall fibre - 4

  • Type kopling - Sveiseskjøt

  • Materiale - Plast

  • Låsbar - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3444360152202

Elnummer

6950853

Leverandørens varenummer

10175738

Typebeskrivelse

Fiberbokser og skap ute FTTH

Egnet for antall fibre:

4

Type kopling:

Sveiseskjøt

Materiale:

Plast

Låsbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Adskilte kammer:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Grensesnittboks ODO er en påveggsboks for utendørsbruk. skjøtekapasitet 4 fiber. Godt egnet for FTTH utbygging. IP 44.