Nexans - Preterminert 19" ODF fiberpanel - 10567337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 48
Fibertype - Singlemode
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OS2
APC-utførelse - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210129731
Elnummer
6950929
Leverandørens varenummer
10567337
Typebeskrivelse
6950929
Egnet for antall koblinger/adaptere:
48
Fibertype:
Singlemode
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OS2
APC-utførelse:
nei
Farge:
Hvit
Lengde på ladekabel:
0
Med antall koblinger/adaptere:
48
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
Ja
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC-dupleks
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
44 mm
Bredde:
485 mm
Dybde:
305 mm


