Nexans - Snor enkel SC/APC-LC/UPC 10m, Gul - 10569621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 1
Lengde - 10 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000133242
Elnummer
6905954
Leverandørens varenummer
10569621
Typebeskrivelse
6905954
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
1
Lengde:
10 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2 mm
Kabeltype:
Simpleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC
APC-versjon tilkobling 1:
Ja
APC-versjon tilkobling 2:
nei
Bøyebeskyttelse:
Påsatt


