Nexans - WTC2 96skjøt + 12 MU adapter - 10136484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 96
Type kopling - Tilkobling, overgang
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3444360103020
Elnummer
6951379
Leverandørens varenummer
10136484
Typebeskrivelse
Fiberbokser og skap ute FTTH
Egnet for antall fibre:
96
Type kopling:
Tilkobling, overgang
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Adskilte kammer:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
WTC 2 med adaptere av MU type og skjøtekassetter med maks avgreningskapasitet på 144 fiber brukes sammen med ADSS GRHGLDV hovedkabler for avgrening til 4, 8 og 12 fiber terminerte ADSS GRGLDV kabler. Komponentene og bokser er en del av FIBERTILHEIMEN® Luftløsning.
Boksen kan jordes og har IP grad 65
Boksen kan jordes og har IP grad 65