Nexans - WTC2 uten avgr. 8-13mm - 10115874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 336
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3444360077932
Elnummer
6952247
Leverandørens varenummer
10115874
Typebeskrivelse
Fiberbokser og skap ute FTTH
Egnet for antall fibre:
336
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Adskilte kammer:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
CROS PREMIUM skapet er grensesnittet mellom netteier og kunde. Utendørsskap er godt egnet som en enkel fordeler i en PON konfigurasjon med 2 kassetter derav 1/8 splittere i hver kassett, og en ekstra skjøtekassett som et grensesnittskap for vanlig skjøting. Skapet er utstyrt med plass for 16 SC adaptere, skjøte og termineringsenheten er delt midt i skapet med kabelinnganger nede. Skapet kan låses og er UV-bestandig. Kan plasseres på vegg eller stolpe, med beskyttelsesgrad IP54 og (IP64 med forseglinger). Kabler, komponenter og bokser er en del av FIBERTILHEIMEN® konseptet


