ØS Varme - ØS Snøkabel Lett-30 1050W 35m - 1063000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Lengde - 35 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ØS Snøkabel Lett
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002915072
Elnummer
1063000
Leverandørens varenummer
1063000
Typebeskrivelse
1063000
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Lengde:
35 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
6 mm
Høyde:
6 mm
Bredde:
6 mm
Farge:
Oransje
ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen kan legges i godt komprimert betong, i sand under belegningsstein og asfalt eller direkte i kald asfalt.