ØS Varme - Toleder varmekabel ØS30-21/L 1390 W 185m - 1036369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 50 °C
Oppvarmingseffekt - 8 W/m
Lengde - 185 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
2-Leder 18W/m Grønnkabelen ØS 30-21/L
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002914372
Elnummer
1036369
Leverandørens varenummer
1036369
Typebeskrivelse
1036369
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
50 °C
Oppvarmingseffekt:
8 W/m
Lengde:
185 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5,5 mm
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
5,5 mm
Farge:
Grønn
ØS 30-21L toleder varmekabel 8W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter under 70W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom. Er også godkjent for installasjon i ØS Lamiflex – trinnlydsdempende varmegulv under parkett, laminat eller tregulv. Kan også benyttes til frostsikring av vannrør både utenpå røret og innvendig i drikkevannsrør, og til permafrostbeskyttelse av fryseromsgulv.
Bruksområder: Innstøpning i betonggulv, lavtbyggende varmegulv, frostsikring av vannrør, godkjent for legging innvendig i drikkevannsrør, frostsikring av fryseromsgulv, lamiflex, trinnlyd og gulvvarme for tre, parkett og laminatgulv.
Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt. Godkjent for innvendig og utvendig frostsikring i/på drikkevannsrør.
Bruksområder: Innstøpning i betonggulv, lavtbyggende varmegulv, frostsikring av vannrør, godkjent for legging innvendig i drikkevannsrør, frostsikring av fryseromsgulv, lamiflex, trinnlyd og gulvvarme for tre, parkett og laminatgulv.
Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt. Godkjent for innvendig og utvendig frostsikring i/på drikkevannsrør.