Peli - LYKT OPPLAD LED, PELI 9410 GUL OPPLADBAR HÅNDLYSKASTER - 1P9410G

KopierKopier
Peli - LYKT OPPLAD LED, PELI 9410 GUL OPPLADBAR HÅNDLYSKASTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Gul
Se tilgjengelige varianterSvart

Frekvenssveip modus:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Høyde/dybde:

222 mm
Se tilgjengelige varianter218 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Oppladbar - Ja

  • Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IPX4

  • Fargetemperatur - 1...1 K

  • Innebygd ladekrets - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

19428097639

Elnummer

8868406

Leverandørens varenummer

1P9410G

Typebeskrivelse

PELI 9410 oppladbar LED håndlyskaster, gul

Oppladbar:

Ja

Hovedlyskilde:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Fargetemperatur:

1...1 K

Innebygd ladekrets:

Ja

Reservelampe:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Gul

Spenningstype:

AC/DC

Egnet for nødlys:

nei

Merkespenning:

230...230 V

Utgangssignal amplitude:

Ja

Frekvenssveip modus:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2207...2207 lm

Bredde:

109 mm

Høyde/dybde:

222 mm

Lengde:

235 mm

Type kabling:

Avslutning

Lengde på tilkoblingskabel:

1,5 m

Lettest og kraftigst i sin klasse! Ekstremt kraftig, liten LED håndlyskaster med to lysstyrker og blinkefunksjon. Lyser flere hundre meter! Lysstyrke: 700 lumen. Leveres med skulderrem, komplett med lader for 230V. Lystid: 1,75t (høy)/4,75t (lav). Lykthodet kan roteres 120o.