Philips - BGP444 LED-K2 230V II FG BK-200 - 910502610227

Signify
KopierKopier
Philips - BGP444 LED-K2 230V II FG BK-200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 5900 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5701591096308

Elnummer

3505711

Leverandørens varenummer

910502610227

Typebeskrivelse

3505711

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med lyskilde:

Ja

Effektiv lysstrøm:

5900 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med Fotplate:

nei

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

7 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Høyde/dybde:

144 mm

Diameter:

170 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

6 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

BGP444 - LED LUXEON® K2 - flatt glass - Black Noir 200
Sablé
Being part of the CitySwan family designed by Danish architects Bjarne
Schläger and Morten Weeke Borup, the CitySwan Bollard has a stylish,
discreet, graceful appearance. The luminaire provides downward
functional surface light from high-performance LEDs with incredibly
low energy consumption. It is made of dark grey die-cast aluminum,
and the housing has a characteristic ellipsoid shape familiar from the
CitySwan road luminaire. CitySwan Bollard comes with a choice of
three different optical covers: a transparent flat cover for the slickest
design, a convex transparent cover for a more elongated light
distribution, and a flat, opal cover for optimum uniformity.Nominated
for the German design award ”Designpreis” in 2009 Danish Design
Award 2010/2011Design: Bjarne Schläger, light + architecture and
Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S