Phoenix Contact AS - CUTFOX 52 Enhånds ringkabelkutter - 1212133

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Passer for maks kabeldiameter:

52 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

300 mm²
Se tilgjengelige varianter185 mm²
Se tilgjengelige varianter750 mm²
Se tilgjengelige varianter1400 mm²

Total lengde:

325 mm
Se tilgjengelige varianter245 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm
Se tilgjengelige varianter410 mm
Se tilgjengelige varianter610 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Andre

  • Passer for maks kabeldiameter - 52 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 300 mm²

  • Total lengde - 325 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356454124

Elnummer

8821930

Leverandørens varenummer

1212133

Typebeskrivelse

CUTFOX 52

Konstruksjon/betjening:

Andre

Passer for maks kabeldiameter:

52 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

300 mm²

Total lengde:

325 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Egnet for flertrådet leder:

nei

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

Ja

Tohånds ringkabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 52 mm diameter (opptil 300 mm²)