Prysmian - AFUMEX EASY RZ1-K AS 1kV 1x10 - 20132649
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 4,12 mm
Kabelhøyde ca. - 4,12 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Afumex Easy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8430220159226
Elnummer
1084565
Leverandørens varenummer
20132649
Typebeskrivelse
1084565
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
4,12 mm
Kabelhøyde ca.:
4,12 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
8,4 mm
Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Forventet levetid 50 år, forutsatt forskriftsmessig forlegning, belastning og omgivelsestemperatur


