Raychem / nVent - 48M HCHH IM450 2450W/230V - 625519-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 1-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 50 W/m
Lengde - 48 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7330957001182
Elnummer
1038214
Leverandørens varenummer
625519-000
Typebeskrivelse
EM-MI-PACK-48M
Kabeltype:
1-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
50 W/m
Lengde:
48 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Uten
Diameter:
6 mm
Farge:
Rød
Den fabrikkterminerte EM2-MI-kabelen leveres med en 3 m påmontert kaldlkabel. Installer ganske enkelt varmeren over ønsket område og koble kaldkabelen til fordelingsboksen og styreenheten.
Beskrivelse
EM2-MI-varmekabelen er beregnet for installering under høye temperaturer. Produktet kan legges direkte under varm astalt som klemmes sammen av en mekanisk valse.


