Raychem / nVent - 5BTV2-CR Selvregulerende varmekabel - 414809-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 16 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5017455000986
Elnummer
1038257
Leverandørens varenummer
414809-000
Typebeskrivelse
5BTV2-CR
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
16 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Diameter:
0 mm
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
10,5 mm
Farge:
Svart
uten damprensing.
BTV-familien med selvregulerende, parallellkretsers varmekabler brukes til
frostbeskyttelse av rør og beholdere. De kan også brukes til vedlikehold av
prosesstemperaturer opptil 65°C.
For svake uorganiske løsninger: bruk –CR (ytre kappemateriale av modifisert polyolefin)