Raychem / nVent - 8BTV2-CT Selvregulerende Varmekabel - 008633-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 25 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5017455001013
Elnummer
1038288
Leverandørens varenummer
008633-000
Typebeskrivelse
8BTV-2-CT
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
25 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Diameter:
0 mm
Høyde:
6,2 mm
Bredde:
16,1 mm
Lengde:
1 m
Farge:
Svart
uten damprensing. BTV-familien med selvregulerende,
parallellkretsers varmekabler brukes til frostbeskyttelse av rør og beholdere.
De kan også brukes til vedlikehold av
prosesstemperaturer opptil 65°C.
For organiske korrosjonsmidler: bruk –CT (ytre kappemateriale av fluoropolymer)