Raychem / nVent - T2GREEN-5-20M - SZ18300123

KopierKopier
Raychem / nVent - T2GREEN-5-20M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 5 W/m

  • Lengde - 20 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506015584

Elnummer

1037551

Leverandørens varenummer

SZ18300123

Typebeskrivelse

R-GR-20M/T0/SD

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

90 °C

Oppvarmingseffekt:

5 W/m

Lengde:

20 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Fletting

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Uten

Diameter:

5 mm

Farge:

Grønn

T2Green-5 er en tynn serieresistiv gulvvarmekabel som benyttes i gulv med fliser både i våte og tørre rom. Varmekabelen er tynn og derfor lett å forme til sløyfer og feste mot underlag. T2Green-5 (ca 5W/m kabel) forlegges i avrettingsmasse (15-30mm). T2 Green er den ideelle gulvvarmesystem for ekstra komfort i nybygde bygninger. Dette varmekabel er vanligvis brukt i alle godt isolerte nybygg applikasjoner som lavenergibygg og passivhus.