Raychem / nVent - T2GREEN-5-25M - SZ18300124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 5 W/m
Lengde - 25 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
T2Green-5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5414506015591
Elnummer
1037552
Leverandørens varenummer
SZ18300124
Typebeskrivelse
R-GR-25M/T0/SD
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
5 W/m
Lengde:
25 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Uten
Diameter:
5 mm
Farge:
Grønn


