Schneider Electric - A9C65210 Kont. m vern Reflex 2P 10A/C - A9C65210

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9C65210 Kont. m vern Reflex 2P 10A/C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

10 A
Se tilgjengelige varianter40 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5
Se tilgjengelige varianter5,5
Se tilgjengelige varianter6,5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 10 A

  • Medkoblende nulleder - nei

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4,5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480455070

Elnummer

1605177

Leverandørens varenummer

A9C65210

Typebeskrivelse

1605177

Utløsningskarakteristikk:

C

Antall poler:

2

Merkestrøm:

10 A

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5

Merkespenning:

415 V

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

15 kA

Spenningstype:

AC

Energibegrensningsklasse:

0

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Innbyggingsdybde:

44,5 mm

Tilleggsinnretning fabrikkmontert:

Fjernstyrt

Nominell brytestrøm for hjelpeutstyr:

1 A

Merkespenning hjelpeutstyr:

230 V

Styrespenningstype for hjelpekretser:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Acti9 Reflex er alt-i-ett produkt med kontaktor og automatsikring i samme produkt. Reflex iC60 er utviklet for å ivareta behovene for lysstyring i næringsbygg og industri, og samtidig være i stand til å kommunisere med PLS`er eller byggautomasjonssystemer uten bruk av ekstra hjelpeutstyr eller produkter. Fåes i 2P, 3P og 4P 16,25 og 40A. Kan enkelt kobles opp mot Modbussystem.