Schneider Electric - Actassi fiber patchkabel - OM4 50/125 - LCd-LCd - LSZH - 5m - ACTFP2L1M45M50

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Actassi fiber patchkabel - OM4 50/125 - LCd-LCd - LSZH - 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Fiolett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481214423

Elnummer

6992245

Leverandørens varenummer

ACTFP2L1M45M50

Typebeskrivelse

6992245

Fibertype:

Multimode 50/125

Antall fibre:

2

Lengde:

5 m

Type kontakt tilkobling 1:

LC-dupleks

Farge på ytre kappe:

Fiolett

Kategori:

OM4

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

3,4 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC-dupleks

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Fiberpatchkabel Multimode OM4 50/125. Patchkabelen er optisk testet, testrapport leveres med kabelen. Kabelen har en 2 mm forsterket ytre kappe med fargekoding iht. sambandsklasse. Keramisk ferrul for beste ytelse og pålitelighet. SC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-3 og IEC 61754-4 Ed. 2. LC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-10A og IEC 61754-20 Ed. 2. Mekanisk beskyttelse iht. IEC 60794-1.