Schneider Electric - Actassi fiber patchkabel - OS1/OS2 9/125 - SCd-SCd - LSZH -1m - ACTFP2C1S19S10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 2
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481214430
Elnummer
6992246
Leverandørens varenummer
ACTFP2C1S19S10
Typebeskrivelse
6992246
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
2
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
3,4 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Fiberpatchkabel Singelmode OS2 50/125. Patchkabelen er optisk testet, testrapport leveres med kabelen. Kabelen har en 2 mm forsterket ytre kappe med fargekoding iht. sambandsklasse. Keramisk ferrul for beste ytelse og pålitelighet. SC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-3 og IEC 61754-4 Ed. 2. LC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-10A og IEC 61754-20 Ed. 2. Mekanisk beskyttelse iht. IEC 60794-1.


