Schneider Electric - Actassi fiberadapter LC Duplex SM square x1 - VDIB6052001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - LC-dupleks
Type feste - Skrue/låses
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480447310
Elnummer
6912391
Leverandørens varenummer
VDIB6052001
Typebeskrivelse
6912391
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Blå
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
Ja
Adapter (skjøtestykke) for LC fiberkonnektor i Duplex, Multimode eller Singlemode. Finnes også med to ulike hullbilder, kvadratiske (SQ) eller rektangulære (med skruehull), som er normale standard for LC adapter. For montering i fiberpaneler eller fiberuttak.


