Schneider Electric - Actassi fiberkonnektor multimode, OM2 - VDIB502201U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt - SC
Tilkoblingstype - Krympe
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480447075
Elnummer
6912374
Leverandørens varenummer
VDIB502201U
Typebeskrivelse
6912374
Modell / utførelse:
Skjøtestykke
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt:
SC
Tilkoblingstype:
Krympe
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OM 2
APC-utførelse:
nei
Hylsemateriale:
Keramikk
Farge:
Svart
Actassi Unicam fiberkonnektor OM2 50/125 µm er tilpasset for rask og enkel konnektering på tight buffer fiberkabel. Konnekteringen gjøres ved hjelp av Unicam fiberverktøy, ikke epoxylim eller sliping, fordi kontaktoverflaten er fabrikkpolert og
konnekteringen skjer med en krimpemetode i en indeksgele.
Standarder:
- SC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-3 og IEC 61754-4 Ed. 2
- LC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-10A og IEC 61754-20 Ed. 2
- ST fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-2 og IEC 61754-2
konnekteringen skjer med en krimpemetode i en indeksgele.
Standarder:
- SC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-3 og IEC 61754-4 Ed. 2
- LC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-10A og IEC 61754-20 Ed. 2
- ST fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-2 og IEC 61754-2


