Schneider Electric - Actassi fiberkonnektor singelmode, OS2 - VDIB502501U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt - SC
Tilkoblingstype - Krympe
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OS 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480447112
Elnummer
6912376
Leverandørens varenummer
VDIB502501U
Typebeskrivelse
6912376
Modell / utførelse:
Skjøtestykke
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt:
SC
Tilkoblingstype:
Krympe
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OS 1
APC-utførelse:
nei
Hylsemateriale:
Keramikk
Farge:
Blå
Actassi Unicam fiberkonnektor OS2 9/125 µm er tilpasset for rask og enkel konnektering på tight buffer fiberkabel. Konnekteringen gjøres ved hjelp av Unicam fiberverktøy, ikke epoxylim eller sliping, fordi kontaktoverflaten er fabrikkpolert og
konnekteringen skjer med en krimpemetode i en indeksgele.
Standarder:
- SC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-3 og IEC 61754-4 Ed. 2
- LC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-10A og IEC 61754-20 Ed. 2
konnekteringen skjer med en krimpemetode i en indeksgele.
Standarder:
- SC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-3 og IEC 61754-4 Ed. 2
- LC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-10A og IEC 61754-20 Ed. 2