Schneider Electric - Adapterplate med 6 MTP OM4 - VDILA34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall tilkoblinger - 6
Type kontakt - MT/MPO
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480575532
Elnummer
6950662
Leverandørens varenummer
VDILA34
Typebeskrivelse
6950662
Materiale:
Aluminium
Antall tilkoblinger:
6
Type kontakt:
MT/MPO
Farge:
Svart
Lanseres Q2 2026