Schneider Electric - FO adapter LC duplex SM - ACTFA2LSMZP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - LC-dupleks
Type feste - Skrue/låses
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481516299
Elnummer
6991130
Leverandørens varenummer
ACTFA2LSMZP
Typebeskrivelse
6991130
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Blå
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
nei
Adapter (skjøtestykke) for LC fiberkonnektor type duplex for singelmodus. For montering i fiberpaneler eller fiberuttak. Keramisk hylse sikrer god ytelse og pålitelighet.


