Schneider Electric - MTN668991 KNX KNX UPS batt 17Ah - MTN668991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 18000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485100166
Elnummer
4546434
Leverandørens varenummer
MTN668991
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
18000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
8
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
180 mm
Høyde inkl. poler:
166 mm
Bredde:
72 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-15...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
6,313 g