Schneider Electric - Samleskinne - 3P+N 21 moduler- 2P iC60+Vig i< 25A. (N-L1, N-L2, N-L3…) - A9XPF521

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samleskinne - 3P+N 21 moduler- 2P iC60+Vig i< 25A. (N-L1, N-L2, N-L3…)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

378 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Lengde - 378 mm

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481160133

Elnummer

1638083

Leverandørens varenummer

A9XPF521

Typebeskrivelse

1638083

Antall faser:

3

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

18 mm

Lengde:

378 mm

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Egnet for antall enheter:

6

Bredde i antall modulmellomrom:

21

Type strømtilkobling:

Stift

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Acti 9 samleskinne for 2 pol iC60 automatsikringer med 18 mm modulbredde+Vigimodul <25A . 4 pol skinne for 2 pol automat (N-L1, N-L2, N-L3), lengde 21 moduler