Schneider Electric - SC/APC duplex fiberadapter, Actassi, singelmodus, zirkonium keramisk hylse, grønt plasthus - ACTFA2CASMZP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - SC-dupleks
Type feste - Skrue/låses
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489483494
Elnummer
6991128
Leverandørens varenummer
ACTFA2CASMZP
Typebeskrivelse
6991128
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Grønn
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
Ja
UPC utførelse:
nei
Adapter (skjøtestykke) for SC/APC fiberkonnektor type duplex for singelmodus. For montering i fiberpaneler eller fiberuttak. Keramisk hylse sikrer god ytelse og pålitelighet.


