Schneider Electric - VDIB501101U Fiberkonnektor OM1 62,5/125 ST - VDIB501101U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt - ST
Tilkoblingstype - Krympe
Fiberklasse - OM 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480447006
Elnummer
6912371
Leverandørens varenummer
VDIB501101U
Typebeskrivelse
6912371
Modell / utførelse:
Skjøtestykke
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt:
ST
Tilkoblingstype:
Krympe
Fiberklasse:
OM 1
APC-utførelse:
nei
Hylsemateriale:
Keramikk
Farge:
Andre
Actassi Unicam fiberkonnektor OM1 62,5/125 µm er tilpasset for rask og enkel konnektering på tight buffer fiberkabel. Konnekteringen gjøres ved hjelp av Unicam fiberverktøy, ikke epoxylim eller sliping, fordi kontaktoverflaten er fabrikkpolert og
konnekteringen skjer med en krimpemetode i en indeksgele.
Standarder:
- SC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-3 og IEC 61754-4 Ed. 2
- LC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-10A og IEC 61754-20 Ed. 2
- ST fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-2 og IEC 61754-2
konnekteringen skjer med en krimpemetode i en indeksgele.
Standarder:
- SC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-3 og IEC 61754-4 Ed. 2
- LC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-10A og IEC 61754-20 Ed. 2
- ST fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-2 og IEC 61754-2