Schneider Electric - VDIB6011002 FO adapter ST Simplex MM 100pk - VDIB6011002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 0
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja
Type utvendig tilkobling - ST
Type innvendig tilkobling - ST
Fibertype - Multimode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480447211
Elnummer
6912382
Leverandørens varenummer
VDIB6011002
Typebeskrivelse
6912382
Egnet for antall koblinger/adaptere:
0
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
Ja
Type utvendig tilkobling:
ST
Type innvendig tilkobling:
ST
Fibertype:
Multimode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Andre
Adapter (skjøtestykke) for ST fiberkonnektor Multimode. For montering i fiberpaneler eller fiberuttak.


