Schneider Electric - VDIB6021001 FO adapter SC Simplex MM - VDIB6021001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Type kontakt tilkobling 2 - SC
Type feste - Skrue/låses
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480447228
Elnummer
6912383
Leverandørens varenummer
VDIB6021001
Typebeskrivelse
6912383
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Type kontakt tilkobling 2:
SC
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Beige
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Metall
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
nei
Adapter (skjøtestykke) for SC fiberkonnektor i Simplex/Duplex og Multimode eller Singlemode samt for APC-sliping. For montering i fiberpaneler eller fiberuttak. Keramisk sleeve for beste ytelse og pålitelighet.


