Schneider Electric - VDIB6032002 Fiberadapter SC Duplex SM 100 - VDIB6032002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - SC-dupleks
Type feste - Skrue/låses
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480447266
Elnummer
6912390
Leverandørens varenummer
VDIB6032002
Typebeskrivelse
6912390
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Blå
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
nei
Adapter (skjøtestykke) for SC fiberkonnektor i Simplex/Duplex og Multimode eller Singlemode samt for APC-sliping. For montering i fiberpaneler eller fiberuttak. Keramisk sleeve for beste ytelse og pålitelighet.


