Schneider Electric - VDIB6051002 FOadapter LC SQ Duplex MM 100 - VDIB6051002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - LC-dupleks
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480447280
Elnummer
6912386
Leverandørens varenummer
VDIB6051002
Typebeskrivelse
6912386
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Farge:
Beige
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Metall
APC-utførelse:
nei
Adapter (skjøtestykke) for LC fiberkonnektor i Duplex, Multimode eller Singlemode. Finnes også med to ulike hullbilder, kvadratiske (SQ) eller rektangulære (med skruehull), som er normale standard for LC adapter. For montering i fiberpaneler eller fiberuttak.


