Utgått

Schneider Electric - VDIB6051003 FO adapter LC Duplex MM - VDIB6051003

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VDIB6051003 FO adapter LC Duplex MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for fibertype - Multimode

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks

  • Type kontakt tilkobling 2 - LC-dupleks

  • Type feste - Skrue/låses

  • Farge - Beige

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480447297

Elnummer

6912387

Leverandørens varenummer

VDIB6051003

Typebeskrivelse

6912387

Egnet for fibertype:

Multimode

Type kontakt tilkobling 1:

LC-dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC-dupleks

Type feste:

Skrue/låses

Farge:

Beige

Kapslingsmateriale:

Plast

Hylsemateriale:

Metall

APC-utførelse:

nei

Adapter (skjøtestykke) for LC fiberkonnektor i Duplex, Multimode eller Singlemode. Finnes også med to ulike hullbilder, kvadratiske (SQ) eller rektangulære (med skruehull), som er normale standard for LC adapter. For montering i fiberpaneler eller fiberuttak.