Schneider Electric - VDIB6051004 FO adapter LC Duplex MM 100pk - VDIB6051004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - LC-dupleks
Type feste - Skrue/låses
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480447303
Elnummer
6912388
Leverandørens varenummer
VDIB6051004
Typebeskrivelse
6912388
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Beige
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Metall
APC-utførelse:
nei
Adapter (skjøtestykke) for LC fiberkonnektor i Duplex, Multimode eller Singlemode. Finnes også med to ulike hullbilder, kvadratiske (SQ) eller rektangulære (med skruehull), som er normale standard for LC adapter. For montering i fiberpaneler eller fiberuttak.


