Scotch - 3M Scotch® Super 33+ helårs isolasjonstape, sort - Super 33+
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 33 m
Tykkelse - 0,18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Super 33+
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
00054007089490
Elnummer
1812802
Leverandørens varenummer
Super 33+
Typebeskrivelse
1812802
Bredde:
25 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
33 m
Tykkelse:
0,18 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
105...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Magnetisk:
nei


