Scotch - 3M Scotch® Super 88 helårs isolasjonstape, kraftig sort vinyl - Super 88
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 38 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 33 m
Tykkelse - 0,22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
54007103493
Elnummer
1812838
Leverandørens varenummer
Super 88
Typebeskrivelse
3M Scotch® Super 88 helårs isolasjonstape
Bredde:
38 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
33 m
Tykkelse:
0,22 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
-18...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Magnetisk:
nei


