SG Armaturen - Arco Air Wall grafitt 6W LED GU10 230V - 623622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 75 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986236224
Elnummer
3100313
Leverandørens varenummer
623622
Typebeskrivelse
3100313
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med lyskilde:
Ja
Effektiv lysstrøm:
75 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Med Fotplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
nei
Lysfordeler:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
G
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
I
Egnet for lampeeffekt:
6...6 W
Maks systemeffekt:
6 W
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Lysutbytte:
13 lm/W
Lysstyrke:
75 cd
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
160 mm
Høyde/dybde:
356 mm
Lengde:
356 mm
Diameter:
85 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei