SG Armaturen - FAGERNES PULLERT DEKSEL - 630076

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - FAGERNES PULLERT DEKSEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Svart

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 139 mm

  • Bredde - 115 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986300765

Elnummer

3135181

Leverandørens varenummer

630076

Typebeskrivelse

3135181

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Svart

Materiale:

Andre

Lengde:

139 mm

Bredde:

115 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

11 mm

Diameter:

0 mm

En moderne, klassisk pullert. En perfekt match med Fagernes vegglamper. Den gir et flott, blendfritt lys og er ideell til oppkjørselen, hagen eller andre utemiljøer. Kommer med en effektiv integrert LED, og er dimbar med faseavsnitt. Kan skrus direkte på underlaget eller støpes ned med ankerfeste (selges separat). Den har en innovativ justeringsmekanisme for å kunne rette opp stolpen ovenfra. Fagernes bollard finnes også i en utgave med stikkontakt. Meget praktisk for alt som trenger strøm i hagen. Den leveres også med dagslys- og bevegelses-sensor (PIR). Når det er mørkt slår den seg på ved bevegelse og lyser så lenge den er innstilt til. En god måte å spare strøm og minimere lysforurensning på. Den kan også styre lyset på andre armaturer (slaver). En avskjermingsplate finnes som tilbehør, og kan klikkes på for å blende av lyset i en eller flere retninger om det ønskes.