Stansefabrikken - Boligskap AltiEtt 2 rader for 2 målere - 1716922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008552512
Elnummer
1716922
Leverandørens varenummer
1716922
Typebeskrivelse
Sikringsskap med montasjerammme
Antall poler:
0
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Høyde:
790 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
210 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Skapet kjennetegnes av smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet. Sikringsskinnene kan vippes frem for enkel og sikker kabeltilkobling.
Målebrett totalt dim 370 x 400 (B x H)
Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 3x80A IT/230V/50 Hz og 4x80A TN/400V/50Hz.


