Stansefabrikken - Boligskap AltiEtt 2 rader og svakstrøm - 1716923

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Beskyttelsesklasse IP:

Se tilgjengelige varianterIP30

Høyde:

Se tilgjengelige varianter402 mm
Se tilgjengelige varianter620 mm
Se tilgjengelige varianter770 mm
Se tilgjengelige varianter1850 mm

Bredde:

Se tilgjengelige varianter410 mm
Se tilgjengelige varianter550 mm

Dybde:

Se tilgjengelige varianter128 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter225 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Merkestrøm - 80 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Antall grupper - 0

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008552529

Elnummer

1716923

Leverandørens varenummer

1716923

Typebeskrivelse

Sikringsskap med montasjerammme

Antall poler:

0

Merkestrøm:

80 A

Merkespenning:

400 V

Antall grupper:

0

Medkoblende nulleder:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Høyde:

790 mm

Bredde:

483 mm

Dybde:

210 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Posisjon på skinnesystem:

Universal

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Sikringsskap med komplett Montasjerammme som har 2x21 moduler samt svakstrømsfelt.
Skapet kjennetegnes av smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet. Sikringsskinnene kan vippes frem for enkel og sikker kabeltilkobling.
Dim sv. str. felt: 360 x 340 x 110 (B x H x D) mål i mm
Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 3x80A IT/230V/50 Hz og 4x80A TN/400V/50Hz.