Stansefabrikken - Boligskap AltiEtt 3 rader og svakstrøm - 1716933
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008552567
Elnummer
1716933
Leverandørens varenummer
1716933
Typebeskrivelse
Sikringsskap med montasjerammme
Antall poler:
0
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Høyde:
920 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
210 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei


