Stansefabrikken - Media skap Altiett 130,920 - 1701817
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008560685
Elnummer
1701817
Leverandørens varenummer
1701817
Typebeskrivelse
Media cabinet 920 with wifi door
Antall poler:
0
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Høyde:
920 mm
Bredde:
410 mm
Dybde:
130 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
AltiEtt 130 er et meget monteringsvennlig mediaskap, gjerne i kombinasjon med sterkstrømskapet AltiEtt 130. Kan lett kan innfelles i vegg.
Skapet har innfelte og avtagbare dører. Dør kan hengsles på høyre og venstre side. Dørlås er innfelt i dør uten bruk av vrider. Ved krav om avlåsing kan dørlåsen enkelt byttes med nøkkellås 17 255 34, som er tilleggs utstyr. Skap har montasjeplate i plast samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon. Medfølgende brakett for 4stk Schuko, samt brakett med utsparringer for terminering av 14stk RJ45 konnektorer. Ekom feltet er i henhold til kravene i NEK 702 2020.