Toolsinvent AS - M14 Vacuum flis bor 20mm - 8802282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 20 mm
Skjæredybde - 35 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - nei
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Vacuum bor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090042410328
Elnummer
8802282
Leverandørens varenummer
8802282
Typebeskrivelse
8802282
Diameter:
20 mm
Skjæredybde:
35 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
nei
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
20 mm
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Med scoring sag:
nei
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for stål:
nei


