VIX Tools - Kabeltrommel 40m proff 1,5mm² kabel - GEH-018, 3x1.5 40M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Gummi
Kabelmontering - Andre
Ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Antall CEE stikkontakter - 1
Antall jordede stikkontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Anti Twist Kabeltrommel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070246830450
Elnummer
1510002
Leverandørens varenummer
GEH-018, 3x1.5 40M
Typebeskrivelse
1510002
Kapslingsmateriale:
Gummi
Kabelmontering:
Andre
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Antall CEE stikkontakter:
1
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall ledere:
3
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter Type P17 (Italia):
0
Antall stikkontakter Type P30 (Italia):
0
Antall universelle multistandard stikkontakter:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Type netttilkobling:
Andre
Kabellengde:
40 m
Med bæreramme:
Ja
Automatisk kabelvinde:
nei
Med termisk vern:
Ja
Med justering:
nei
Med lyskilde:
nei
Med ladekabel for E-Mobility:
nei
Jordkabeltrommel:
nei
Beskyttelse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Farge:
Svart