Wiha - Verktøykoffert 1000V 18-deler - 45530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 1
Antall sporskrutrekkere - 3
Antall tenger - 3
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010995455309
Elnummer
8809376
Leverandørens varenummer
45530
Typebeskrivelse
8809376
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
1
Antall sporskrutrekkere:
3
Antall tenger:
3
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
4
Totalt antall verktøy:
18
Emballasje:
Koffert
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
1
Antall multifunksjonsverktøy:
1
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
• Takket være flere stropper og ekstra oppbevaringsrom på innsiden har kofferten rikelig med plass for flere av dine egne verktøy og tilbehør.
• Kofferten, som er fremstilt av polypropylenplast, er garantert robust og kan sikres mot tyveri ved hjelp av hengelåser som henges på de integrerte øyene (låsene leveres ikke med).
• Det ergonomiske tokomponenthåndtaket gir en behagelig bæreopplevelse.
• På flyreiser kan Basic-verktøykofferten tas med takket være trykkutjevningsventilen, og hvis du fyller ut navneskiltet, kan kofferten tydelig tilordnes eieren.
• Verktøykofferten fra Wiha er sertifisert etter kapslingsgrad IP 67 og dermed støv- og vanntett.
• Med 20 l volum og en bæreevne inntil 14,2 kg er den godt rustet for mange forskjellige bruksområder.
• Innvendig: 42 x 30 x 16 cm / utvendig: 45,7 x 36,7 x 18,3 cm
Innhold:
• 1x Telefontang Industrial electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (33178)
• 1x Sideavbiter Industrial electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
• 1x Kombitang med avbiter Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (33186)
• 1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446)
• 1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 4.0 mm x 100 mm (35390)
• 1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 5.5 mm x 125 mm (35391)
• 1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
• 1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
• 1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
• 1x Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (42068)
• 1x Skrutrekker med bitsmagasin PocketMax® electric blandet med 4 slimBits (45296)
• 1x Elektriker vater 40 cm 400 mm (42074)
• 1x Avisolerings-multiverktøy for rundkabler 125 mm, 5" (44242)
• 1x koffert